荷台パネルカバー(汎用型)

荷台パネルカバー(汎用型) - OHNO(大野ゴム工業)
セット内容サイド1960mmx2本/リア1385mmx1本/トリイ1050mmx1本材質塩化ビニールタイプ15mm幅両面テープ本体貼り付け済パネル幅(mm)サイド・リア 30 トリイ 17.5主な適合車種ハイゼットトラック/ピクシストラック/サンバートラック内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52569739CY-0093
11,700
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする