Richell(リッチェル)
トトノ(totono) 棚置き用 お椀スタンド
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
140
高さ(mm)
95
質量(g)
190
奥行(mm)
280
直径(Φcm)
対応皿:7~13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52570439
-
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52570448
-
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください