Richell(リッチェル)
トトノ(totono) 棚置き用 ディッシュスタンド
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
140
高さ(mm)
95
奥行(mm)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
直径(Φcm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52570378
-
220
対応皿:8~13
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52570387
-
220
対応皿:8~13
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52570396
-
160
対応皿:12~20
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52570405
-
160
対応皿:12~20
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52570414
-
220
対応皿:18~26
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52570430
-
220
対応皿:18~26
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください