曜日別特売

法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ

法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ - BUFFALO(バッファロー)法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ - BUFFALO(バッファロー)法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ - BUFFALO(バッファロー)法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ - BUFFALO(バッファロー)法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ - BUFFALO(バッファロー)法人向け レイヤー2 Giga アンマネージスイッチ - BUFFALO(バッファロー)

Auto-Negotiation(10/100/1000、Full/Half-Duplex)機能搭載
Auto-MDIX 機能搭載
JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送
IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート
不良パケットフィルタリング機能搭載
19インチラック取付け金具添付
LEDインジケータ搭載
金属筐体採用
マグネットキット「BS-MGK-A」対応(マグネット取付金具「LSW-KG5P」対応)
電源ユニット内蔵

付属品電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止バンド、3ピン-2ピン変換コネクター(アース線付)、ゴム足4個、19インチラック取り付け金具(EIA仕様) 2個、19インチラック取り付け金具固定用ネジ 8個、ラック固定用ネジ 4個、シリアルナンバーシール2枚、取扱説明書、保証書材質金属規格VCCI Class Aポート数10/100/1000M 16ポート(全ポートAuto-MDIX機能搭載)端子形状RJ-45型8極コネクター接続方式10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)本体質量(kg)1対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3az、IEEE802.3x 対応機器電源電圧(V)100 (50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×43×130機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(10000Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能、おまかせ節電機能NEXT、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、IEEE802.3az:EEE、 IEEE802.3x:Flow Control最大消費電力(W)10.1バッファメモリ4.1Mbit適合ケーブル10BASE-T:UTP/STPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTP/STPカテゴリー5以上、1000BASE-T:UTP/STPカテゴリー5e以上省エネ法に基づくエネルギー消費効率D区分 0.6動作温度(℃)0~50動作湿度(%)10~85電源供給方式電源ユニット内蔵発熱量(KJ/h)36.36マグネット○※別売オプションが必要です伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX)、1000 (1000BASE-T)データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX)、1488095パケット /s(1000BASE-T)伝送速度16Gbit/s伝送距離(m)100符号化方式マンチェスターコーディング(10BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、8B1Q4/4D-PAM5(1000Base-T)データ記録件数約8190アクセス方式CSMA/CD最大消費電流(A)0.23レイテンシー1000M 64bytes時4.4μsec(S&F)データ転送方式ストア&フォワード内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52570256BS-GU2216
28,500
28,490
31,339(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする