曜日別特売

ハンディパックシーラー

ハンディパックシーラー - ロゼンスター(LOZENSTAR)

食べかけのお菓子の袋を簡単密封。はさんでスライドするだけで出来るパックシーラー。ヒーターの熱により圧着・密閉し、中身が湿気るのを防げるので安心です。
乾電池式でキャップをスライドすればすぐに使えるので、待ち時間不要です。キッチンやリビングに、旅先やキャンプでも手軽に使えます。
本体裏面に便利なマグネット付きです。冷蔵庫などに貼り付けておけるので、保管にも場所をとりません。
タグが付いているのでフックに吊り下げておくこともできます。余熱無しですぐに使えます。

用途食べかけの袋などの湿気防止に。真空パック機//フードシーラー/乾電池式/簡単密封/小型/持ち運び/パックシーラー/マグネット付き/タグ付き仕様定格使用回数:約40回付属品取扱説明書(保証書)質量(g)39.5電池単3形アルカリ乾電池×2本(電池別売)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)4.0×3.7×9.0内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52571559APC611ホワイト
オープン
取扱い終了
52571568APC611Gグリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする