曜日別特売

CORDURA GOLF ハイスペッククーラー

CORDURA GOLF ハイスペッククーラー - エクスプラスCORDURA GOLF ハイスペッククーラー - エクスプラスCORDURA GOLF ハイスペッククーラー - エクスプラスCORDURA GOLF ハイスペッククーラー - エクスプラスCORDURA GOLF ハイスペッククーラー - エクスプラスCORDURA GOLF ハイスペッククーラー - エクスプラスCORDURA GOLF ハイスペッククーラー - エクスプラスCORDURA GOLF ハイスペッククーラー - エクスプラス

ショルダー、デイジーチェーン、カナビラも兼ね備えた持ち運び便利なクーラーバッグ。
肩にかけて運んだり、デイジーチェーン、カナビラを使ってカートの隙間や手すり、ゴルフバッグに掛けてみたり。移動が付き物のゴルフに最適な機能を持っています。
サイドポケットも2つ付いており、ゴルフボールなどちょっとした小物も収納可能。
メインのクーラーバッグにはエクスプラス独自の「X-Inslation」を採用。軽量かつ断熱効果にこだわった5層構造になっており、抜群の保冷力を備えながら軽量な設計となっています。

用途スポーツ、アウトドア、運動のお供に。クーラーバッグ/ソフトクーラー/保冷/保温/ショルダーバッグ/デイジーチェーン/カラビナ/ゴルフバッグ/ゴルフ用品/アクセサリー/コンパクト/軽量材質ポリエステル内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
質量(g)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52571437215-AFXP330(CY)コヨーテ350ml缶×231017×12×17
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52571446215-AFXP330(BK)ブラック350ml缶×231017×12×17
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
52571455215-AFXP269(CY)コヨーテ350ml缶×346026×13×18
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
52571464215-AFXP269(BK)ブラック350ml缶×346026×13×18
オープン
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする