曜日別特売

【滅菌】液体用漏斗(HDPE) 二重袋

【滅菌】液体用漏斗(HDPE) 二重袋 - サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】液体用漏斗(HDPE) 二重袋 - サンプリングシステムス(Sampling Systems)

ディスポーザブル品です。
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-11 レベル
γ線照射証明書材料証明書が付きます
個別包装(二重)されています。
ロットトレーサビリティ完備

用途品証・製造・調剤他
注意
※滅菌は未開封状態
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
高さ(cm)
外径(Φcm)
内径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525720859370H-50S1箱(40個)65.6(排出口上部)1.2、(排出口下部)0.8、(注ぎ口)6.8(排出口下部)0.5、(注ぎ口)5
オープン
73,980
81,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
525720949370H-100S1箱(20個)1610.3(排出口上部)1.7、(排出口下部)1.1、(注ぎ口)11.7(排出口下部)0.8、(注ぎ口)10
オープン
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする