サンプリングシステムス(Sampling Systems)
【滅菌】蓋付き粉末用スコップ(PS)
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
γ線滅菌処理 SAL 10-11 レベル
γ線照射証明書材料証明書が付きます
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備
用途
品証・製造・調剤他
材質
PS
色
白
内容量
1箱(50個)
注意
※滅菌は未開封状態
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
質量(g)
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52572356
8916A-25S
25
(スコップ+蓋)14(10+4)
3.8
13.7、(ハンドル部)7
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52572365
8916A-50S
50
(スコップ+蓋)23(14+9)
4.7
16、(ハンドル部)7.5
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52572374
8916A-100S
100
(スコップ+蓋)37(25+12)
5.9
20、(ハンドル部)9.5
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100