BCP対策【45個入】トイレ3人分・3日間セット

BCP対策【45個入】トイレ3人分・3日間セット - ボウエキ(BOUEKI)

1回分のトイレセットが45個はいっています。
災害・断水・停電の時に便利です。
処理袋付で万が一の時に非常に役立ます。
凝固剤と処理袋がセットになっていますので、すぐに使用できます。
便器や簡易トイレに処理袋をセットするだけ。
使用後は凝固剤を振り掛けて処理袋ごと処分できます。
保管期間が書き込める管理シート、外気温などの影響を受けにくい4層!
静音アルミ保存袋付。

セット内容抗菌消臭簡易トイレ×45材質高分子ポリマー、抗菌性ゼオライト、高密度ポリエチレン質量(g)25寸法(縦×横)(mm)処理袋:500×600(使用時)、凝固剤:60×80使用可能回数45回分内容量1セット(45個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5257008062590
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする