曜日別特売

BCP対策【15個入】4層!防寒・防風アルミポンチョ

BCP対策【15個入】4層!防寒・防風アルミポンチョ - ボウエキ(BOUEKI)

アルミポンチョの15個セット。
劣化しにくい4層構造!非常時、災害時の防寒用ポンチョです。
雨の日のレインコートとしても役立ちます。
畳んでしまえばポケットにも入るコンパクトサイズ!ハイキングなどの突然の雨に!野外でのトイレに!
保管期間が書き込める管理シート、外気温などの影響を受けにくい4層!
静音アルミ保存袋付。

セット内容アルミポンチョ×15材質アルミ蒸着ポリエステル質量(g)78寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×1200×0.026内容量1セット(15個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5257006462585
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする