曜日別特売

BCP対策【25個入】4層!防寒・防風金銀アルミシート

BCP対策【25個入】4層!防寒・防風金銀アルミシート - ボウエキ(BOUEKI)

金銀アルミシートの25個セット。
劣化しにくい4層構造!金・銀リバーシブルタイプのアルミ蒸着ポリエステルの緊急用シートです。
金色は熱を吸収しやすく、銀色は光・熱を反射する性質があります。
寒冷時は熱(太陽光)を吸収しやすい金色を表面に、炎天下では熱を反射しやすい銀色を表面にしてご使用ください。
保管期間が書き込める管理シート、外気温などの影響を受けにくい4層!
静音アルミ保存袋付。

材質アルミ蒸着ポリエステルセット内容金銀アルミシート×25質量(g)53寸法(縦×横×厚さ)(mm)2130×1370×0.0125内容量1セット(25個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525700466247053
8,800
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする