曜日別特売

BCP対策【10個入】4層!静音 防寒・防風アルミ寝袋

BCP対策【10個入】4層!静音  防寒・防風アルミ寝袋 - ボウエキ(BOUEKI)

静音アルミ寝袋の10個セット。
劣化しにくい4層構造!耳障りなシャカシャカ音が少ない!非常時、災害時の防寒用簡易寝袋です。
長さ200×100cmで大人が楽に入れます。
登山、キャンプ用の非常用寝袋としても使えます。
畳んでしまえばポケットにも入るコンパクトサイズ。
保管期間が書き込める管理シート、外気温などの影響を受けにくい4層!
静音アルミ保存袋付。

材質アルミ蒸着ポリエチレンセット内容アルミ寝袋×10質量(g)142寸法(縦×横×厚さ)(mm)1000×2000×0.03内容量1セット(10個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5257002862340142
9,500
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする