トタン 丸型米びつ

トタン 丸型米びつ - 三和金属トタン 丸型米びつ - 三和金属トタン 丸型米びつ - 三和金属トタン 丸型米びつ - 三和金属トタン 丸型米びつ - 三和金属トタン 丸型米びつ - 三和金属トタン 丸型米びつ - 三和金属トタン 丸型米びつ - 三和金属

昔ながらの便利な米びつ。ペットフードの保存にも便利。使い易い木製つまみ。底の形状は掃除がしやすいフラット底。

用途米びつ、フードストッカー、ライスストッカーとして。トタン製/缶/洗える/おしゃれ/かわいい/レトロ/お米/ペットフード/保存容器材質トタン(亜鉛メッキ鋼板)内容量1個
注意
※本製品には水漏れ防止加工は施しておりませんので、水・液体を入れて使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(kg)
満杯容量(L)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52570694TMK-60.9お米収納:6(本体)約826.5×26.5×26
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
52570685TMK-202お米収納:20(本体)約2738.5×38.5×29
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする