食器洗浄機用庫内クリーナー

食器洗浄機用庫内クリーナー - エコメイト(ECOMATE)食器洗浄機用庫内クリーナー - エコメイト(ECOMATE)食器洗浄機用庫内クリーナー - エコメイト(ECOMATE)食器洗浄機用庫内クリーナー - エコメイト(ECOMATE)食器洗浄機用庫内クリーナー - エコメイト(ECOMATE)食器洗浄機用庫内クリーナー - エコメイト(ECOMATE)食器洗浄機用庫内クリーナー - エコメイト(ECOMATE)

食洗機の庫内をきれいに洗浄するクリーナー。食器洗浄機の庫内にたまった水アカ、黒ずみ、ヌメリ、油汚れを落とし、カビや雑菌の発生を抑えます。
除菌成分に(緑茶エキス)を配合。卓上タイプ、ビルトインタイプを問わず国内外の各メーカーの食器洗い機全般に使用可能。1ヶ月に1回を目安にご使用ください。

用途食器洗浄機用洗剤として。食洗機/食洗器/エコ洗剤/クリーナー/日本製/食洗機クリーナー/食洗機洗浄剤/食器洗い乾燥機/食器洗浄機/食器洗い機/洗剤/洗浄/除菌/消臭/エコ/弱アルカリ性/界面活性剤不使用成分酸化剤(過炭酸塩)、水軟化剤(クエン酸塩)、消臭剤(緑茶エキス)、酵素セット内容1箱(30g×3包)×4液性弱アルカリ性使用量(目安)2~6人用の食器洗浄機に1包除去率(%)カビよけ:99.6、除菌:99.9【消臭】アンモニア:98.3、トリメチルアミン:88.9、硫化水素:99.0、メチルメルカブタン:99.6内容量1セット(3包×4個)
注意
※除去率:「黄色ぶどう球菌・大腸菌の除菌試験」(一財)カケンテストセンター実施
※「消臭試験」リリース科学工業(株)実施
※「カビ胞子除去試験」(株)衛生微生物研究センター実施
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52571717食器洗浄機用
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする