スキャントロリボン T115A

スキャントロリボン T115A - SATO(サトー)

T112Dの後継商品。
コート紙からフィルム系まで、幅広く受容紙への印字が出来るサトーで代表的なセミレジン系リボンです。
主にスキャントロ系で使用されています。
特に、平滑性の低い紙で印字適性が優れています。

仕様裏巻対象機種スキャントロニクスシリーズ種類セミレジンRoHS指令(10物質対応)対応適合リボンT115A巻数(m)300巻内容量1箱(300m×3巻)
全12種類を絞り込む
幅(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52573415WB0112111リボン:39.5
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52573424WB0112421リボン:45
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
52573440WB0112431リボン:59
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
52573449WB0112442リボン:76
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
52573458WB0112451リボン:84
オープン
10,880
11,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
52573467WB0112452リボン:92
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
52573476WB0112461リボン:102
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52573485WB0112465リボン:111
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
52573494WB0112471リボン:128
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
52573510WB0112481リボン:145
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
52573519WB0112484リボン:165
オープン
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
52573528WB0112491リボン:177
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする