エピスタ・レスキュー 自立型携帯トイレ

エピスタ・レスキュー 自立型携帯トイレ - エピスタエピスタ・レスキュー 自立型携帯トイレ - エピスタ

簡単4ステップで立ち上がる、完全自立完結型のトイレです。使い切りタイプとなっています。ティッシュや持ち運び用のキャリー袋もついています。コンパクトサイズで持ち運びや備蓄がしやすく、車内と外のどちらでも身を隠せればいつでもどこでも簡単に安定のトイレが作れます。紙シートが自立するので、袋を添わせてそのまま使うことも既存のトイレ便器にはめて使うこともできます。使用後は安心の日本製凝固剤で凝固し、しっかり消臭、殺菌します。廃棄物は独自開発の防臭袋で長期ににおい漏れを防ぎ、廃棄まで安心です。使用後はごみとして廃棄、燃焼処理できます。推奨保存期限は10年です。

用途アウトドアでのレジャーやドライブに。キャンピングカーのトイレに。被災時に。仕様【実施試験】抗菌試験、消臭試験、皮膚刺激性試験、経口毒性試験(毒性がないことを確認済)成分(凝固剤)抗菌消臭剤配合、高分子ポリマーセット内容1回分(トイレシート、凝固剤、防臭汚物袋、キャリー袋各1枚、ティッシュ2枚)寸法(mm)100×150×8質量(g/個)45使用可能回数1回効果【抗菌】大腸菌、黄色ブドウ球菌、サルモネラ菌、プロテウス菌、カンジダ菌に対して3ヶ月、【消臭効果】アンモニア、硫化水素、メチルメルカブタン、トリメチルアミンに対して3か月内容量1セット(200個)
注意
※購入の際は、目的や人数、使用予定期間などを考慮したうえで適する商品をご選択ください。廃棄方法は各地方自治体のルールに従ってください。ティッシュは商品によって入れ方が異なっています。本製品の凝固剤は、すべての菌やウイルスに効果があるわけではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52572530ER-1-M
オープン
91,980
101,178(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥4,000/税込¥4,400
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする