STAR Light
屋外用防雨分配コード
防雨機能に適正な電源プラグ(直径約3.7cmの円形)を接続する事により防雨機能が有効になります
プラグ側耐トラッキングキャップ有り
コンセント側に防塵キャップ有り
コンセント側に結束バンド通し穴有り
色
黒
電源コード
VCT 2芯×1.25mm2
使用場所
屋外
内容量
1本
注意
※当商品は防雨仕様であり、完全防水商品ではありませんので大量の水がかかる場所や水中での使用はしないで下さい
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
コード長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52586067
SK-BB3BK
400
【プラグ側】約24【コンセント側】約24(3本)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
52586076
SK-BB4BK
580
【プラグ側】約24【コンセント側】約16(2本) 約24(2本)
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
52586085
SK-BB6BK
820
【プラグ側】約24【コンセント側】約16(3本)、約24(3本)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください