曜日別特売

トトノ 引き出し用 ディッシュスタンドR レギュラー

トトノ 引き出し用 ディッシュスタンドR レギュラー - Richell(リッチェル)トトノ 引き出し用 ディッシュスタンドR レギュラー - Richell(リッチェル)トトノ 引き出し用 ディッシュスタンドR レギュラー - Richell(リッチェル)

お皿を深引き出しに収納できる専用ケースです。
ちょっとした汚れならば水洗いで落とすことができ、食洗機対応でお手入れもラクラクです。
お皿を立てて収納することで見やすく、サッと取り出せる便利なキッチン収納です
直径12~20cmまでのお皿に対応しており、約6枚を収納することができます。
ジョイントが付属品として付いており、同じ高さのお椀スタンド、キッチンツールボックスと連結することができます。

付属品ジョイント材質プラスチック幅(mm)210ホワイト高さ(mm)140質量(g)250奥行(mm)140段数1耐熱温度(℃)120適応寸法(cm)食器:直径Φ12~20収納枚数(枚)(可能)6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52587205-
800
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする