トルネ
保冷トートバッグ ワイド
たっぷり収納できる大容量ワイドタイプ
用途
取り出しやすいワイドタイプ。内側EVA耐水性生地。ファスナータイプの保冷トートバッグ。
材質
外側生地/ポリエステル 中芯/発泡ポリエチレン 内側生地/EVA樹脂 持ち手/ポリエステル ファスナー/ナイロン
色
ブラック
容量(L)
約14.5
耐荷重(kg)
約6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約50×18×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52586539
P-3615
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください