トルネ
保冷トートバッグ
ピクニックやレジャーに大活躍の大容量タイプ
用途
内側EVA耐水性生地。ファスナータイプの保冷トートバッグ。
材質
外側生地/ポリエステル 中芯/発泡ポリエチレン 内側生地/EVA樹脂 持ち手/ポリエステル ファスナー/ナイロン
色
ブラック
容量(L)
約14
耐荷重(kg)
約6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約41×17.5×34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52586530
P-3608
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください