昭和刷子
エシカシリーズ2つ折りヘアブラシ
PP樹脂75%+麦わら樹脂25%を配合した、環境に配慮した2つ折りヘアブラシです。
材質
本体:PP樹脂75%、麦わら樹脂25%
質量(g)
17.2
本体寸法(mm)
(全長)185、(折りたたみ時)100
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190012
バイオマス配合率(%)
10
内容量
1ケース(4箱×250個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52586810
-
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません