安心クッション平型

安心クッション平型 - カーボーイ安心クッション平型 - カーボーイ安心クッション平型 - カーボーイ安心クッション平型 - カーボーイ安心クッション平型 - カーボーイ安心クッション平型 - カーボーイ安心クッション平型 - カーボーイ安心クッション平型 - カーボーイ

非常に柔らかく弾力性に優れた素材を使用。
耐摩耗性にも優れています。
ぶつかりの衝撃をやわらげ、引き戸や扉の防音対策に。
家具や壁の角に貼ってケガを防止
両面テープを本体に貼り、取り付け箇所に貼るだけです。カットOK

用途
壁面の保護、振動吸収材として。
物の落下防止
材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)2000形状平型幅(mm)30厚さ(mm)3.5内容量1個
注意
※両面テープは別途ご購入ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52586898AC226イエロー
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
52586907AC227ライトグレー
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
52586916AC228ブラウン
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
52586925AC229アイボリー
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
52586934AC230ブラック
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする