カーボーイ
安心クッションSTRONGコーナー用極細
直接日光が当たる場所でも劣化しづらい。
水をはじき、雨や水で濡れる場所でも使用可能です
引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。
用途
屋内外での危険個所でのぶつかり事故対策
材質
本体/PVC、専用両面テープ/アクリル系粘着剤
長さ(mm)
約37
形状
コーナー用
幅(mm)
約18
厚さ(mm)
約4
高さ(mm)
約15
内容量
1パック(2個)
注意
※ご使用前に取り付け面の目立たないところで、テープの端部分等を利用し、表面のはがれ落ち、のり残り等がないことをお試しの上、取り付けいただくことをおすすめします。
※ご使用後はがす際に、素材によっては表面がはがれることがあります。
※木(化粧合板)・壁紙、塗装面は特にご注意ください。また、のり残りがあった場合は、市販の「のりはがし液」等で拭き取ってください。
※ご使用により発生したのり跡やはがれに関しての補償は出来かねます。
※はがす場合は強く引っ張ってはがさないでください。
※高温・多湿下では粘着力が弱くなる場合があります。
※使用した付属の両面テープは張り直しすると粘着力が弱くなります。
※接着する面(形状・素材・状況)により貼り付けできない場合があります。
※接着面の素材によっては変色する場合があります。
※石油類、薬品が触れる場所では使用できません。
※長期間の使用により、素材の劣化・伸縮・硬化・ひび割れ・変色が発生します。定期的に確認し交換してください。
※本製品は食べ物ではありません。小さなお子様が誤って食べてしまわないようご注意願います。万一食べてしまい、その後異常があった場合は、専門医にご相談ください。
※サイズ表示と実寸に±10%の誤差があります。ご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52586995
ACSP06
イエロー
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
52587004
ACSP07
ライトグレー
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52587020
ACSP08
ブラウン
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52587029
ACSP09
ホワイト
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
52587038
ACSP10
ブラック
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください