曜日別特売

ドアレバーロック

ドアレバーロック - カーボーイドアレバーロック - カーボーイドアレバーロック - カーボーイドアレバーロック - カーボーイドアレバーロック - カーボーイ

いたずら防止、ドアレバーのロックに!
お子さまによるドアの開閉を防止します。
ドアに指をはさむ事故を防止します。
ペットがドアを開けて脱走するのを防止します。
裏面が両面テープのため、簡単に取り付けができます。両面テープ貼り付け済み。
3ボタン式ロックで、お子さまの誤施錠を防ぎます。
保護者の方には簡単にロック解除ができます。"

用途ドアレバーをロックしてお子様のいたずらや事故、ケガなどを予防します。材質本体/ABS、両面テープ/アクリル系粘着剤長さ(mm)125幅(mm)40奥行(mm)75内容量1個
注意
※お子さまは思わぬ行動をしますので、必ず保護者の目の届くところで使用してください。
※ご使用前に取り付け面の目立たないところで、テープの端部分等を利用し、表面のはがれ落ち、のり残り等がないことをお試しの上、取り付けいただくことをおすすめします。
※ご使用後はがす際に、素材によっては表面がはがれることがあります。
※木(化粧合板)・壁紙、塗装面は特にご注意ください。また、のり残りがあった場合は、市販の「のりはがし液」等で拭き取ってください。
※ご使用により発生したのり跡やはがれに関しての補償は出来かねます。
※表面が弱い家具、高級家具には使用しないでください。
※本来の用途外には使用しないでください。
※ロックを解除しないで無理に開けようとすると、本商品がはずれたり破損する恐れがあります。
※本商品が破損したり欠けた場合は使用しないでください。"
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52586889BS63
オープン
979
1,077(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする