ノックアウトパンチアタッチメント

ノックアウトパンチアタッチメント - Panasonic(パナソニック)ノックアウトパンチアタッチメント - Panasonic(パナソニック)ノックアウトパンチアタッチメント - Panasonic(パナソニック)ノックアウトパンチアタッチメント - Panasonic(パナソニック)ノックアウトパンチアタッチメント - Panasonic(パナソニック)ノックアウトパンチアタッチメント - Panasonic(パナソニック)ノックアウトパンチアタッチメント - Panasonic(パナソニック)ノックアウトパンチアタッチメント - Panasonic(パナソニック)
仕様(最大打ち抜き)【EZ1DD2(14.4V/18V共通)】Lowモード、クラッチ40、鉄板2.3mm以下、薄鋼電線管~C75、厚鋼電線管用~G70【EZ1PD1(14.4V/18V共通)】強モード、鉄板1.6mm以下、薄鋼電線管~C51、厚鋼電線管用~G54ブラック作業量(目安)<充電インパクトドライバー(EZ1PD1)14.4V5.0Ah EZ9L48使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約120本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約110本<充電インパクトドライバー(EZ1PD1)18V5.0Ah EZ9L54使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約150本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約130本<充電ドリルドライバー(EZ1DD2)18V5.0A EZ9L54使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板厚さ1.6mm/約220本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約185本【厚鋼電線管用パンチカッター70】鉄板1.6mm/約150本<充電ドリルドライバー(EZ1DD2)14.4V5.0Ah EZ9L48使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約185本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約130本【厚鋼電線管用パンチカッター70】鉄板1.6mm/約120本適合工具充電ドリルドライバー(EZ1DD2)14.4Vと18V/Lowモード、クラッチ40(highモードでの使用は不可)、充電インパクトドライバー(EZ1PD1)14.4Vと18V/強モード(中モード、弱モードでは使用は不可)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:(1.51MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52588578EZ9HX505
220,700
169,800
186,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする