オルディ
結びひも付ポリ袋
ひもで簡単に開け閉めできるので便利
用途
容量たっぷりごみを入れても散らかさず、すばやく結べます。手を汚さずにしっかり締められる。力を入れずに結べるのでお子様やお年寄りにも。持ち運びにも便利。ごみ袋のほか収納袋にも。1枚ずつ折り畳まれていて取り出しやすい。
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
約0.015
色
半透明
耐冷温度(℃)
-30
内容量
1袋(100枚)
注意
※火のそばに置かないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(横×縦)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52588639
DT-HN20-100
20
550×縦600
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
52588648
DT-HN30-100
30
550×縦700
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
52588657
DT-HN35-100
35
600×縦700
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください