仕様【ナンバー・ディスプレイ】<ナンバー・ディスプレイ対応>親機、子機、<着信音鳴り分け>12種、<着信メモリー(履歴)表示>30件、<着信拒否(迷惑電話)>300件(※ご利用にはNTT東日本・NTT西日本へのサービスお申し込み(有料)が必要です)<着信拒否設定>非通知/公衆電話、<表示圏外着信対応>着信メモリーに記憶/着信拒否も可【キャッチホン・ディスプレイ】<キャッチホン・ディスプレイ対応>親機、受話子機、子機付属品受話子機、ACアダプター(親機)、コードレス子機、電池パック、電池カバー、子機充電台質量(g)親機:約510(受話子機含む)、子機:約140(電池パック含む)、充電台:約155消費電力(W)(最大/待機時)親機:約3.7/約0.9、充電台:約0.7/約0.2(子機を充電台から外しているとき)機能<迷惑防止>親機、子機(録音4件、最大約5分)、迷惑電話相談機能、<着信お知らせLED>子機、<あんしん応答>親機、受話子機、子機、<通話拒否>親機、受話子機、子機、<着信読み上げ>親機、受話子機、子機、<電話帳読み上げ>親機、<読み上げダイヤル>親機、<選んでケータイ機能>親機、受話子機、子機、<デジタルコードレス>DECT準拠方式、<受話音質>受話子機、子機、ワイヤレスアダプター機能【子機機能】内線通話/外線転送、<子機増設/子機間通話>合計5台/双方向、<盗聴防止/ボイスチェンジ機能>受話子機、子機、<子機連続通話/連続待受/充電完了時間>約10時間/約150時間(着信お知らせLEDゆっくり点滅時は、約50時間)/約10時間(着信お知らせLEDゆっくり点滅時は、充電時間が長くなります)【留守録】<デジタル留守録機能>約12分、<応答メッセージ>約20秒、2件、<留守用件転送/通話録音>【基本機能】<液晶ディスプレイ表示>親機(漢字)、受話子機(漢字)、子機(漢字)、<液晶バックライト>親機、受話子機、子機、<電話帳>親機(漢字150件)、受話子機・子機(漢字150件)、<ワンタッチダイヤル>親機(2件)、受話子機(3件)、子機(3件)、<再ダイヤル>親機(10件)、受話子機(10件)、子機(10件)、<スピーカーホン>親機(デジタル)、受話子機(デジタル)、子機(デジタル)、<呼出音選択>親機(12種)、受話子機(12種)、子機(12種)、<保留メロディ>4種、<音量調節>((スピーカー音量))親機(8段階・留守電応対中のみ[切]に設定可)、受話子機(6段階)、子機(6段階)、((呼出音量))親機(8段階・切)、受話子機・子機(8段階・切)、((受話音量))受話子機(6段階)(特大付)、子機(6段階)(特大付)、中継アンテナ対応、回線自動設定、<停電時通話対応(かける/受ける)>子機、受話子機(※電池パックは別売です)<壁掛け設置>子機(木ねじ・ワッシャー(KX-AN162)別売)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)親機:約78×159×189、受話子機:173×49×27、子機:175×49×25、充電台:47×73×90RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台