●【商品重量】約3.9kg ●【材質】SPCC (冷間圧延鋼板) ●【対応モニター】17~27インチ ●【耐荷重】8kg以下のモニターに対応可能 ●【角度調節機能】Up and Down ±90° Left and Right 180° ●【画面回転機能】360°調整可能 ●【画面高さ調整】400mmまで調整可能 ●【VESA規格に準拠】 75*75 to 100*100mm ●【Model名】T-1B ●【色】 黒
用途
●シングルモニタースタンド。高さ/角度を調節可能。またモニター下のスペースを確保する事でデスクを広く使用できます。 ●【角度調節機能】Up and Down ±90°、Left and Right 180°が可能です。 ●【モニター回転機能】360°調整可能 ●【画面高さ調整】400mmまでの高さ調節が可能です.