HOTPLUS あったかフードボックス(赤)

HOTPLUS あったかフードボックス(赤) - 山本商事HOTPLUS あったかフードボックス(赤) - 山本商事HOTPLUS あったかフードボックス(赤) - 山本商事HOTPLUS あったかフードボックス(赤) - 山本商事HOTPLUS あったかフードボックス(赤) - 山本商事HOTPLUS あったかフードボックス(赤) - 山本商事HOTPLUS あったかフードボックス(赤) - 山本商事HOTPLUS あったかフードボックス(赤) - 山本商事

普段は食品の"収納ストッカー"として活躍し、いざという時には"水だけで"温め可能な加熱容器になる、どんなシチュエーションでも活躍できるユーティリティボックスです。災害時に役立つのは言わずもがな、日常のシーンでもパックご飯やレトルト食品の収納ボックスとして便利に使えます。サイズも、食品を入れたボックスごとの持ち出しがしやすい大きさで、さらに家族や大人数で便利に使えるように一度に多くの飲食物を温められる最適な設計サイズとなっています。

用途食品の収納ストッカーに。加熱容器に。仕様(発熱蒸留水水質試験)飲料水27項目に合格(食品衛生法適合検査)カドミウムと鉛の材質試験に合格、重金属や蒸発残留物などの溶出試験に合格形状寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)260×190×170耐熱温度(℃)140最大容量(L)(保管時)約2.0(加熱時)約0.6内容量1個
注意
※直射日光を避け、高温になる場所に保存しないでください。蒸気が当たるよう食品は積み重ねず、隣の食品との隙間を開けると効率的に温まります。お弁当を温める場合は電子レンジ対応(耐熱性のもの)、バルブ付きのものをご使用下さい。配置や材質によっては十分に温まらない場合があります。本製品は食品の収納、加熱以外にはご使用にならないで下さい。誤った使い方をすると、やけどやケガを負ってしまう事があり大変危険です。小さなお子様の手の届くところに保管せず、絶対に使用させないで下さい。加熱後の食品は大変熱くなっていますのでやけどには十分ご注意下さい。変色や変形の恐れがありますので熱に弱い物の上では使用しないで下さい。一度に2つ以上の発熱剤を使用しないで下さい。加熱中は水素ガスが発生しますので十分換気し火気を近づけないで下さい。発熱に使用した残り水は飲めません。万が一発熱剤や残り水が目や口に入ったときは多量の水で洗い流して下さい。使用後の発熱剤は使い捨てカイロと同様、自治体の規定に従い廃棄して下さい。発熱剤は「HOTPLUS専用発熱剤」以外ご使用にならないで下さい。蒸気穴から高温の蒸気が出ますのでやけどには十分ご注意下さい。開封した発熱剤は絶対に濡れた手で触らないで下さい。アレルギー体質の方は発熱剤に触れるとアレルギー反応を起こす場合があります。発熱剤のアルミ袋は水の計量袋として使用しますので捨てないで下さい。発熱剤のアルミ袋の水量ラインまで水を入れ加熱袋内の発熱剤に注いで下さい。発熱剤に水を注ぐとすぐに発熱し蒸気が出ますのでやけどには十分ご注意下さい。発熱剤開封後はすぐにご使用下さい。危険ですので発熱剤は絶対に分解しないで下さい。発熱用に使用する水は必ず常温の水をご使用ください。真空梱包のため発熱剤袋にしわや発熱剤の偏りがありますが品質に問題ありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525909586300047978
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする