曜日別特売

テレビ用壁掛け金具 ダブルアーム 40~90型

テレビ用壁掛け金具 ダブルアーム 40~90型 - グリーンハウステレビ用壁掛け金具 ダブルアーム 40~90型 - グリーンハウステレビ用壁掛け金具 ダブルアーム 40~90型 - グリーンハウステレビ用壁掛け金具 ダブルアーム 40~90型 - グリーンハウス

40~90インチまで対応可能なダブルアームのTV壁掛け金具。
壁からテレビまでの距離は最短63mmから、アームを引き出せば536mmまで調節可能なロングアーム。
テレビを左右±60°傾けられるので見る角度を選びません。
VESA縦100~400mm横200/300/400/600/800mmの一般的なテレビに対応可能です。

材質(本体)鉄、プラスチック耐荷重(kg)60伸縮範囲(mm)最小63~最大536本体質量(kg)7.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)862×536×430適合サイズ40~90型RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格縦100~400mm、横200~800mm可動範囲(°)チルト :上5/ 下10、パン :左60 / 右60、回転 :左3 / 右3内容量1台
注意
※テレビに取り付け可能かメーカーホームページでご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体52590800GH-WMDB-BKブラック
オープン
17,990
19,789(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体52590809GH-WMDB-WHホワイト
オープン
17,990
19,789(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする