シングルアームタイプ TV壁掛け金具 ~32インチ用

シングルアームタイプ TV壁掛け金具 ~32インチ用 - グリーンハウスシングルアームタイプ TV壁掛け金具 ~32インチ用 - グリーンハウス

テレビをアームで左右に動かせて上下角度調節もでき、小型軽量で取り付けしやすいシングルアーム。
耐荷重20kg、~32型まで対応の小型、中型テレビ向け。
壁からテレビまでの距離は、アームを引き出せば355mmまで調節可能なロングアーム。テレビを左右±90°傾けられるから見る角度を選びません。

材質(本体)鉄、プラスチック耐荷重(kg)20伸縮範囲(mm)~355本体質量(kg)約1.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)122×355×257適合サイズ~32型RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格縦75mm/100mm、横75mm/100mm可動範囲(°)チルト :上8/ 下12、パン :左90 / 右90、回転 :左3 / 右3内容量1台
注意
※テレビに取り付け可能かメーカーホームページでご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52590818GH-WMRB-BK
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする