大型テレビ用壁掛け金具 60~100インチ用

大型テレビ用壁掛け金具 60~100インチ用 - グリーンハウス大型テレビ用壁掛け金具 60~100インチ用 - グリーンハウス大型テレビ用壁掛け金具 60~100インチ用 - グリーンハウス

60~100型のサイズに対応した大型ディスプレイ/テレビ用壁掛け金具。
大きいテレビでも確実にワンタッチで金具のロックができる。しっかり固定、横揺れに強くて安心です。
壁からテレビまでの距離は最短85mm、どの位置からもテレビを見やすく、上下に調整可能です。
VESA200x200~VESA900x600まで、大型テレビに対応可能です。

材質(本体)スチール、プラスチック角度(°)チルト:上5 / 下10耐荷重(kg)~75本体質量(kg)3.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)954×85×625適合サイズ60~100型RoHS指令(10物質対応)対応対応VESA規格縦200~600mm、横200~900mm内容量1台
注意
※テレビに取り付け可能かメーカーホームページでご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52590784GH-WMTA-BK
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする