3in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション

3in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション - グリーンハウス3in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション - グリーンハウス3in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション - グリーンハウス3in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション - グリーンハウス3in1 USB Type-C コンパクトドッキングステーション - グリーンハウス

ケーブル1本でUSB機器の接続や映像出力、ノートパソコンの充電ができるドッキングステーション。
USB3.2 Gen1、HDMI、USB Type-C給電ポートの3in1。
iPadOS 14以降のiPad Proに対応、iPadでもマウス、キーボードの接続や電源供給が行えます。
Nintendo Switch対応。ドックを使わなくても、ゲーム画面をTVなどの大画面に映せます。PD 65Wでの給電に対応、充電器を本製品のUSB Type-Cポートに接続することで、パソコンへ電源供給しながら本製品を使用することができます。

質量(g)約45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×54×12 (ケーブル含まず)最大消費電力(W)5ケーブル長(mm)約185供給電流(mA)USB3.2 Gen1ポート: 最大900RoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB3.2Gen1対応 USB Type-A(メス)×1対応解像度最大3840 × 2160 (30Hz)USBタイプUSB3.2 Gen1/3.0/2.0/1.1供給電圧(V)USB3.2 Gen1ポート: 5入力ポートUSB Type-C(オス) USB3.2 Gen1 Power Delivery (最大65W)、電源:USB Type-C(メス)[USB Power Delivery対応(最大最大65W:20V/3.25A)]出力ポート映像:HDMI Type-A 19pin(メス)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体52590845GH-MHC3A-BKブラック
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
本体52590854GH-MHC3A-SVシルバー
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする