曜日別特売

かんたんポールスタンド

かんたんポールスタンド - ササガワかんたんポールスタンド - ササガワかんたんポールスタンド - ササガワかんたんポールスタンド - ササガワかんたんポールスタンド - ササガワかんたんポールスタンド - ササガワかんたんポールスタンド - ササガワ

「かんたんポールスタンド 1セット入」はのぼり竿の設置にご使用いただけます「ポール台」です。
工具無しで組み立てが可能なのでイベント会場での設営にオススメです。
サイズは高さ380mm×幅130mm×奥行60mmです。

用途イベント会場 のぼり付属品収納袋付き材質スチールパイプ樹脂コーティング、 ABS、 ポリエチレン適合ポール外径(Φmm)19、22※キャップ部分Φ25mm以下設置寸法(mm)W620×H280内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5259096740-6148
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする