スタンドキューブ

スタンドキューブ - グリーンクロス

スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに役立つ屏風製品です。枠を折りたためるので、コンパクトに収納でき、不使用時の置き場に困りません。幕に印刷されたピクトグラムにより、外国人にも一目で注意喚起を促すことができます。

用途スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに。仕様2面幅(mm)(1枚あたり)1000質量(kg)(1枚あたり)5.5高さ(mm)(1枚あたり)900寸法(高さH×幅W)(mm)1800×2000内容量1式
注意
※使用の際に指を挟むなどケガをしないように気を付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52592559AR-4037
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】スタンドキューブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする