曜日別特売

スタンドキューブ

スタンドキューブ - アラオ

スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに役立つ屏風製品です。各枠の取り外しが可能なので、2面にすることもできます。その取り外す方法もつまみを上下させるだけなので、女性一人でも取り扱えます。枠のすべてを折りたためるので、コンパクトに収納でき、不使用時の置き場に困りません。幕に印刷されたピクトグラムにより、外国人にも一目で注意喚起を促すことができます。

用途スラブ開口部やマンホール内工事の目隠しに。仕様3面幅(mm)(1枚あたり)1000全長(mm)幅3000×高さ2700質量(kg)(1枚あたり)5.5高さ(mm)(1枚あたり)900内容量1式
注意
※使用の際に指を挟むなどケガをしないように気を付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52592550AR-4038
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】スタンドキューブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする