ハンドPOP

ハンドPOP - コンツナハンドPOP - コンツナハンドPOP - コンツナハンドPOP - コンツナ

両面に蛍光反射板が付いている広報ハンドプレートです。昼も夜も交通安全をPRし、夜間は特によく目立ちます。暗い街道や交差点で大勢で並んでPRすればより効果的です。 グリップは抜き加工により握り易く設計してあるので軽くて持ち易く、街頭広報で長時間持って歩いても疲れません。材料に軽量発泡樹脂を利用しており経済的で、両面に特殊加工を施しているので割れにくく丈夫です。速度に気を付けるよう知らせることができます。

用途交通安全のPRに。仕様印刷面:シルクスクリーン印刷またはUVインクジェット出力文字内容速度注意加工両面強化フィルムコーティング処理寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)150×600×11内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。軽量のため、屋外で放置していると強風などで飛ばされる恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52592787SP-19
オープン
5,698
6,268(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,930/税込¥2,123
沖縄地方1¥1,930/税込¥2,123
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする