ヨルピカ反射のぼり旗

ヨルピカ反射のぼり旗 - コンツナヨルピカ反射のぼり旗 - コンツナヨルピカ反射のぼり旗 - コンツナヨルピカ反射のぼり旗 - コンツナヨルピカ反射のぼり旗 - コンツナヨルピカ反射のぼり旗 - コンツナ

車のライトの光で文字が反射して光る文字反射のぼりです。文字の周囲とチチテープが高輝度に反射し、暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所で安全と安心を PRします。また、ならべて立てればより効果を発揮します。二重縫製の高輝度反射Wチチテープを下部に3箇所に設けているので丈夫な仕立となっており、さらに視認度も上がっています。上部も4箇所にチチテープで補強縫製が行われています。 文字の印刷には高輝度反射インクを使用しており、シルク印刷仕上です。のぼり旗等のイラストデザインはメーカーのオリジナルのもので、ライト点灯を早めの時間帯からするよう知らせることができます。

用途暗い交差点、カーブ、夜間の事故多発箇所での安全と安心のPRに。寸法(mm)450×1500加工上下三ツ巻き縫製補強、高輝度反射Wチチテープ二重縫製仕立(3箇所)、合計10 ヶ所縫製インク高輝度反射インク内容量1枚
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。しっかりと固定していないと風で飛ばされる恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52592945NK-03夕暮れ時は危険 ライト点灯は早目に
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52593058NK-55夕暮れ時は早めのライト点灯
オープン
4,498
4,948(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする