曜日別特売

ピカットポールセット P-02

ピカットポールセット P-02 - コンツナピカットポールセット P-02 - コンツナピカットポールセット P-02 - コンツナ

1度セットするだけでのぼりたての交換がとても簡単な反射ポールです。反射板がついているので、夜行車のライトで光ります。のぼり設置の必需品で、一度しめるとゆるまない外部用インシュロックベルトを利用すると固定できます。どこでも簡単に設置でき、のぼり旗が安全に美しく風にたなびきます。本製品のセット内容は、ピカットポール本体と外部用インシュロックベルト2本となっています。

用途のぼりの設置に。セット内容ピカットポール本体、外部用インシュロックベルト(2本)ベルト幅W×長さL(mm)10×600加工ポール部:反射テープ付きポール径×長さ(Φ×mm)34×800内容量1式
注意
※用途以外での使用は控えてください。ベルトでの固定をしっかりと行ってください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52592568P-02
オープン
3,490
3,839(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,930/税込¥2,123
沖縄地方1¥1,930/税込¥2,123
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする