キシマ
カント ソーラガーデンライト
ガーデンライトとして
仕様
太陽光発電、夜間自動点灯
付属品
充電池
材質
ポリレジン・ポリプロピレン・スチール
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
95×80
使用電池
ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 150mAh
LED色
電球色
使用環境
屋外
防水性
IPX3(※ガラスシェードの底に水抜きがございますので、シェード内に水が入った場合も防水上問題はございません。)
内容量
1個
注意
※傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。※充電池寿命は約1 年ですが、天候や気温、使用条件により短くなる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52593785
-
¥
2,200
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください