| 52593810 | - | ポリレジン・アルミ・ABS・ポリプロピレン・ラバー・麻 | 小鳥 | 145×75×580~785(地中杭165) | 3段階(415mm/475mm/620mm※地中杭含まず) | | | |
| 52593819 | - | ポリレジン・アルミ・ABS・ポリプロピレン・ラバー・麻 | カエル | 140×80×575~780(地中杭165) | 3段階(410mm/470mm/615mm※地中杭含まず) | | | |
| 52593828 | - | ポリレジン・アルミ・ABS・ポリプロピレン・ラバー・麻 | フクロウ | 150×75×565~770(地中杭165) | 3段階(400mm/460mm/605mm※地中杭含まず) | | | |
| 52593837 | - | ポリレジン・アルミ・ABS・ポリプロピレン・ラバー・麻 | ウサギ | 135×90×580~785(地中杭165) | 3段階(415mm/475mm/620mm※地中杭含まず) | | | |
| 52593846 | - | ポリレジン・アルミ・ABS・ポリプロピレン | てんとう虫と止まり木 | 160×75×530~735(地中杭165) | 3段階(365mm/425mm/570mm※地中杭含まず) | | | |