曜日別特売

イグルー ソーラーガーデンライト

イグルー ソーラーガーデンライト - キシマイグルー ソーラーガーデンライト - キシマイグルー ソーラーガーデンライト - キシマイグルー ソーラーガーデンライト - キシマ

ガーデンライトとして

仕様太陽光発電、夜間自動点灯付属品充電池材質ガラス・ポリプロピレン寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×85使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 400mAhLED色電球色使用環境屋外防水性IPX3(※ガラスシェードの底に水抜きがございますので、ガラス内に水が入った場合も防水上問題はございません。)内容量1個
注意
※傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。※充電池寿命は約1 年ですが、天候や気温、使用条件により短くなる場合があります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
単品画像52593758-Gold
2,480
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
単品画像52593724-Clear
2,480
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
単品画像52593740-Amber
2,480
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
単品画像52593749-ClearBlue
2,480
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする