山陽物産
バイオマス二つ折りヘアブラシ エコ 250本
古米や紛米の植物由来の原材料を20%配合のバイオマスヘアブラシ、包装はプラスチックの使用量を半分以下に抑えた紙原料のパッケージを使用。
用途
宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
材質
PP、バイオマスレジン
寸法(mm)
袋:70×145×18
本体寸法(mm)
18×92×27
入数
250本
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190357
バイオマス配合率(%)
20
内容量
1パック(250本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52594038
14225
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください