曜日別特売

バイオマスハブラシ エコグリーン 先細毛カット 230本

バイオマスハブラシ エコグリーン 先細毛カット 230本 - 山陽物産バイオマスハブラシ エコグリーン 先細毛カット 230本 - 山陽物産バイオマスハブラシ エコグリーン 先細毛カット 230本 - 山陽物産バイオマスハブラシ エコグリーン 先細毛カット 230本 - 山陽物産

古米や砕米を約35%配合して環境に配慮したバイオマス歯ブラシ、ハンドル部分に空洞を作る事で原材料の消費を抑えております。包装はプラスチックの使用量を半分以下に抑えた紙原料のパッケージを使用。

用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。材質毛:PBT、本体:ライスレジングリーンサイズ170mm・24穴容器仕様フィルム:紙+PP入数230本毛のかたさ先細毛商品タイプハブラシ・歯磨き粉セットバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190067バイオマス配合率(%)35内容量1パック(230本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5259406514202-03
オープン
6,098
6,708(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする