山陽物産
バイオマスハブラシ エコピンク 先細毛カット 230本
古米や砕米を約35%配合して環境に配慮したバイオマス歯ブラシ、ハンドル部分に空洞を作る事で原材料の消費を抑えております。包装はプラスチックの使用量を半分以下に抑えた紙原料のパッケージを使用。
用途
宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
材質
毛:PBT、本体:ライスレジン
色
ピンク
サイズ
170mm・24穴
容器仕様
フィルム:紙+PP
入数
230本
毛のかたさ
先細毛
商品タイプ
ハブラシ・歯磨き粉セット
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190067
バイオマス配合率(%)
35
内容量
1パック(230本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52594056
14202-02
オープン
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください