曜日別特売

木製フタ付収納バスケット ブラウン 1個

木製フタ付収納バスケット ブラウン 1個 - 今村紙工木製フタ付収納バスケット ブラウン 1個 - 今村紙工木製フタ付収納バスケット ブラウン 1個 - 今村紙工

アンティーク調の収納ボックス。収納する際はコンパクトに折りたたむことができます。

用途飲食店、ホテル、オフィス、アパレル等でお使いいただけます。その他木枠製折りたたみ式材質収納袋:ポリエステル、ポリエチレン、枠:木ブラウン質量(g)(1個あたり)約500耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×250×400(収納袋高:390)入数1個有効寸法(mm)袋:205×395×300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52593995FFV-450
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする