曜日別特売

メッシュ式ネブライザー

メッシュ式ネブライザー - RAMEDICOメッシュ式ネブライザー - RAMEDICOメッシュ式ネブライザー - RAMEDICOメッシュ式ネブライザー - RAMEDICOメッシュ式ネブライザー - RAMEDICOメッシュ式ネブライザー - RAMEDICOメッシュ式ネブライザー - RAMEDICOメッシュ式ネブライザー - RAMEDICO

医療用
一般医療機器届出番号:27B2X00346000003
静音設計
外出先や夜でも音を気にせず使えます
薬液が残りにくい
薬液もれも防いでキレイに使えます
ワンタッチ簡単操作
シンプルなワンボタン操作
バッテリー残量が少なくなると表示ランプでお知らせ
オレンジ色のランプが点灯します

付属品本体 、 薬液カップ、 USBケーブル 、 吸入ノズル、 乾電池(単3形×2本) 、 収納ポーチ、 吸入マスク(大・小) 、 添付文書、 取扱説明書(品質保証書付き)質量(g)約90(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×2本またはUSBモバイルバッテリー方式噴霧:メッシュ式消費電力<3W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×73×98噴霧能力(mL/min)≧0.2電池寿命乾電池:連続約90mins医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:27B2X00346000003薬剤量(mL)(適正)約0.5~8mL粒子径(μm)噴霧:MMAD(空気動力学的中央粒子径)約3.5μm医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52594309KA600
オープン
8,000
8,800(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする