鼻用洗浄器

鼻用洗浄器 - RAMEDICO鼻用洗浄器 - RAMEDICO鼻用洗浄器 - RAMEDICO鼻用洗浄器 - RAMEDICO鼻用洗浄器 - RAMEDICO鼻用洗浄器 - RAMEDICO鼻用洗浄器 - RAMEDICO鼻用洗浄器 - RAMEDICO

鼻づまり・鼻水・ムズムズ感などのトラブルの原因となる鼻腔内の花粉・ウイルス・ハウスダスト・雑菌などを取り除きます。
水流がとぎれず、強弱にムラがない
片手で簡単操作
ノズルが柔らかくて鼻孔に優しい
選べる4種の水流モード
防水規格 IPX7

セット内容本体、ノズル、充電ケーブル、計量スプーン、取扱説明書、添付文書消費電力(W)5電源リチウムイオン電池(充電式)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)約222×63×70.5本体質量(g)約236流量(mL/min)STRONG:260±30、MEDIUM:220±30、SOFT:200±30、PULSE:240±30バッテリー容量(mAh)1400稼働時間(フル充電での連続稼動)約 2 週間( 2 回/日使用)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00346000005内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52594318KA700
オープン
12,000
13,200(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする