RABLISS
充電式ランタン
調光つまみ1つで簡単操作
虫が寄って来にくいLEDランタン
選べる2つの使い方
IP65防塵・防水
安心のLED充電式コードレス
充分な明るさと点灯時間
材質
ABS、PC
本体寸法(mm)
134×134×250
本体質量(g)
約480(電池&バッテリーを含まず)
定格電流(A)
1
全光束(Lm)
最大300
電池
18650リチウム電池×2本(内蔵) または、単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
充電電圧(V)
電池:DC 5
充電電流(A)
1
充電時間(時間)
(フル)約7.5
充電方式
USB Type-C(ケーブル付属)
防水性
IP65
点灯時間
約6時間(1番明るくした場合)
待機電流
<=10uA
動作電圧(V)
2.8~4.2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52594519
KO329
アイボリー
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
52594528
KO330
カーキ
オープン
¥
5,600
¥
6,160
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください