曜日別特売

LEDセンサーライト

LEDセンサーライト - RABLISSLEDセンサーライト - RABLISSLEDセンサーライト - RABLISSLEDセンサーライト - RABLISSLEDセンサーライト - RABLISSLEDセンサーライト - RABLISSLEDセンサーライト - RABLISSLEDセンサーライト - RABLISS
(2件のレビュー)

用途に合わせて選べる2つの色温度
センサー式で省エネ
点灯時間も調整可能
高感度センサー
選べる明るさ10段階
自動点灯・自動消灯

材質ABS寸法(mm)約70×60×18周波数(Hz)50/60消費電力(W)0.2~2.4本体質量(g)約45全光束(Lm)最大220センサー感知方式人感定格作動電圧(V)100~240LED寿命(時間)約50000点灯時間30秒/60秒/90秒/120秒センサー感知範囲人感:角度120~150°待機電力(W)0.1感知距離(m)人感センサー:最長6電球の種類LED内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光色
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52594239KO2982800~3000電球色
オープン2,500
2,500
2,750(税込)
当日出荷
52594248KO2995500~6000昼光色
オープン2,500
2,098
アウトレット
2,308(税込)
当日出荷
残り6点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-10
用途: 廊下の照明
株式会社伊藤技研

コンパクトで明るさの調整もできて便利です。合計6個も購入してしまいました。

対象商品 : 52594239
2024-02-18
用途: 廊下に設置します

小ぶりな賞品ですが、明るく照らしてくれるので重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする